VESTIL Suporturi industriale din fibră de sticlă din seria FBSS


Filtru
Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Portocaliu , Distanța dintre pași: 10 " , Culoare cadrul: Portocaliu , Material scara: Din fibra de sticla , Tip scară: Pas , Material: Din fibra de sticla , Evaluare: Tip IAA , Culoare pas: Silver , Adâncimea pasului: 6" , Materialul pasului: Aluminiu , Material capac superior: Plastic , Tip: Pliabil
StilModelÎnălțimea maximăRăspândirea bazeiLățimea bazeiCel mai lat pasAdâncimeÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiPreț (ex. TVA)
A
FBSS-1
13 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€602.84
B
FBSS-2
22 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€720.47
C
FBSS-3
34 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€867.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?