VESTIL FBSS-2 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 2 trepte | AG7RUX

VESTIL FBSS-2 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 2 treaptă

În stoc
Articol: AG7RUX Model: FBSS-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Răspândirea bazei21 "
Lățimea bazei15 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime24 "
Lungimea scarii2 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime9.5 "
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași2
Adâncimea totală6"
Inălțime totală24 "
Lățimea totală15 "
EvaluareTip IAA
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului6"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
Înălțimea maximă22 3 / 4 "
Înălțimea maximă (în.)22-3 / 4
TipPliabil
Cel mai lat pas18 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea maximăRăspândirea bazeiLățimea bazeiCel mai lat pasAdâncimeÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiPreț
VESTIL FBSS-1 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 1 treaptă | AG7RUW FBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€602.85
VESTIL FBSS-3 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 3 trepte | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€867.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSS-2 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 2 treaptă
€720.47 /unitate