VESTIL FBSS-3 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 3 trepte | AG7RUY

VESTIL FBSS-3 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 3 treaptă

În stoc
Element: AG7RUY Model: FBSS-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€867.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Răspândirea bazei27.5 "
Lățimea bazei18.75 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime36 "
Lungimea scarii3 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime9.5 "
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași3
Adâncimea totală6"
Inălțime totală36 "
Lățimea totală18.75 "
EvaluareTip IAA
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului6"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
Înălțimea maximă34 "
Înălțimea maximă (în.)34
TipPliabil
Cel mai lat pas20 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea maximăRăspândirea bazeiLățimea bazeiCel mai lat pasAdâncimeÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiPreț
VESTIL FBSS-1 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 1 treaptă | AG7RUW FBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.1€602.85
VESTIL FBSS-2 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 2 trepte | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€720.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSS-3 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 3 treaptă
€867.75 /unitate