Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FBSS-1 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 1 treaptă | AG7RUW

VESTIL FBSS-1 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 1 treaptă

În stoc
Element: AG7RUW Model: FBSS-1
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
€602.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Răspândirea bazei9.25 "
Lățimea bazei14 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime9.25 "
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime13 "
Lungimea scarii1.1 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime9.5 "
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași1
Adâncimea totală9.25 "
Inălțime totală13 "
Lățimea totală14 "
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului6"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
Înălțimea maximă13 "
Înălțimea maximă (în.)13
Cel mai lat pas15 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea maximăRăspândirea bazeiLățimea bazeiCel mai lat pasAdâncimeÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiPreț
VESTIL FBSS-2 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 2 trepte | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€720.47
VESTIL FBSS-3 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, în 3 trepte | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€867.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSS-1 Suport industrial cu trepte din fibră de sticlă, 1 treaptă
€602.85 /unitate