Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOKE X-015-10 Legătură de cuplare 3/8 inch 8800 lb grad 100 | AA4XEL 13H128

YOKE X-015-10 Legătură de cuplare 3/8 inch 8800 lb grad 100

În stoc
Element: AA4XEL Model: X-015-10Crucea Ref: 13H128
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
€43.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cuplare
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
Limita sarcinii de lucru8800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE G10-103-516 Legătură de cuplare 1/4 până la 5/16 inch 5700 lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 până la 5/16 "5700 lb.€33.93
YOKE G10-103-12 Legătură de cuplare 1/2 inch 15000 lb grad 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 lbs.€65.51
YOKE G10-103-58 Legătură de cuplare 5/8 inch 22 600 lb Grad 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.€97.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-015-10 Legătură de cuplare 3/8 inch 8800 lb grad 100
€43.96 /unitate