Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOKE G10-103-516 Legătură de cuplare 1/4 până la 5/16 inch 5700 lb | AA4XEK 13H127

YOKE G10-103-516 Legătură de cuplare 1/4 până la 5/16 inchi 5700 lb

În stoc
Element: AA4XEK Model: G10-103-516Crucea Ref: 13H127

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cuplare
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului1/4 până la 5/16 "
Limita sarcinii de lucru5700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-015-10 Legătură de cuplare 3/8 inch 8800 lb grad 100 | AA4XEL 13H128 X-015-103 / 8 "8800 lb.€37.97
YOKE G10-103-12 Legătură de cuplare 1/2 inch 15000 lb grad 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 lbs.€56.60
YOKE G10-103-58 Legătură de cuplare 5/8 inch 22 600 lb Grad 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.€83.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE G10-103-516 Legătură de cuplare 1/4 până la 5/16 inchi 5700 lb
€29.31 /unitate