Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOKE G10-103-12 Legătură de cuplare 1/2 inch 15000 lb grad 100 | AA4XEM 13H129

YOKE G10-103-12 Legătură de cuplare 1/2 inch 15000 lb grad 100

În stoc
Element: AA4XEM Model: G10-103-12Crucea Ref: 13H129
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
€65.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cuplare
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru15,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE G10-103-516 Legătură de cuplare 1/4 până la 5/16 inch 5700 lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 până la 5/16 "5700 lb.€33.93
YOKE X-015-10 Legătură de cuplare 3/8 inch 8800 lb grad 100 | AA4XEL 13H128 X-015-103 / 8 "8800 lb.€43.96
YOKE G10-103-58 Legătură de cuplare 5/8 inch 22 600 lb Grad 100 | AA4XEN 13H130 G10-103-585 / 8 "22,600 lb.€97.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE G10-103-12 Legătură de cuplare 1/2 inch 15000 lb grad 100
€65.51 /unitate