Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007R Piston cu cap întrerupător de limită acționat cu palma | AF9JYB 2UYL9

SQUARE D 9007R Piston cu cap întrerupător de limită acționat cu palma

În stoc
Articol: AF9JYB Model: 9007RCrucea Ref: 2UYL9
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
€202.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston cu palmă
amperi10
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareVertical
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare3.00 in.-lb
Temperatura de operare.0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiamperiMişcareForța de operareVoiajPreț
SQUARE D 9007ED Piston pentru tijă de împingere cu cap întrerupător de limită F/9007 | AF9FXL 2EG53 9007ED0.83 "Pistonul tijei de împingereNU SE APLICĂVertical4.00 in.-lb0.25 "€218.16
SQUARE D 9007L Cap întrerupător de limită Cat Wisker Top | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Pisica Pisică10Omnidirecțional7.00 in-oz90 grade€58.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007R Piston cu cap întrerupător de limită acționat cu palma
€202.28 /unitate