Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007ED Piston pentru tijă de împingere cu cap întrerupător de limită F/9007 | AF9FXL 2EG53

SQUARE D 9007ED Piston pentru tijă de împingere cu cap întrerupător de limită F/9007

În stoc
Articol: AF9FXL Model: 9007EDCrucea Ref: 2EG53

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€218.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului0.83 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPistonul tijei de împingere
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareVertical
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare4.00 in.-lb
Temperatura de operare.0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj0.25 "
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiamperiMişcareForța de operareVoiajPreț
SQUARE D 9007L Cap întrerupător de limită Cat Wisker Top | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Pisica Pisică10Omnidirecțional7.00 in-oz90 grade€58.27
SQUARE D 9007R Piston cu cap întrerupător de limită acționat cu palma | AF9JYB 2UYL9 9007RNU SE APLICĂPiston cu palmă10Vertical3.00 in.-lb90 grade€202.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007ED Piston pentru tijă de împingere cu cap întrerupător de limită F/9007
€218.16 /unitate