Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini întrerupător DAYTON 5ZUV9 Curba B 1p 2a 277v | AE7PTX

DAYTON 5ZUV9 Mini întrerupător B Curva 1p 2a 277v

În stoc
Articol: AE7PTX Model: 5ZUV9
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
€73.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 240VAC7.5kA
AER @ 277VAC5kA
amperi2
Tipul curbeiB
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3.21 "
Max. Evaluare AIR5kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare AIRamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
Mini întrerupător DAYTON 5MLA8 ​​Curba B 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€245.36
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ1 Curba B 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "€161.34
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ2 Curba B 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€132.69
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ3 Curba B 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€131.33
Mini întrerupător DAYTON 5ZUU9 Curba B 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Nu a fost votat2AWG32.13 "€243.08
Mini întrerupător DAYTON 5ZUV8 Curba B 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Nu a fost votat4AWG10.71 "€41.25
Mini întrerupător DAYTON 5ZUW0 Curba B 1p 4a ​​277v | AE7PTY 5ZUW0277 VAC-4Nu a fost votat4AWG10.71 "€59.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZUV9 Mini întrerupător B Curva 1p 2a 277v
€73.73 /unitate