Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini întrerupător DAYTON 5ZVH2 Curba B 1p 20a 220vdc | AE7PZW

DAYTON 5ZVH2 Mini întrerupător B Curba 1p 20a 220vdc

În stoc
Articol: AE7PZW Model: 5ZVH2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€59.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii ACNu a fost votat
AER @ 125VDC10kA
Evaluare AIR10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC
amperi20
Tipul curbeiB
Evaluarea tensiunii DC220 VDC
Adâncime2.91 "
Lungime3.21 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare AIRamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
Mini întrerupător DAYTON 5MLA8 ​​Curba B 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€245.36
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ1 Curba B 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "€161.34
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ2 Curba B 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€132.69
Mini întrerupător DAYTON 5ZDZ3 Curba B 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€131.33
Mini întrerupător DAYTON 5ZUU9 Curba B 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Nu a fost votat2AWG32.13 "€243.08
Mini întrerupător DAYTON 5ZUV8 Curba B 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Nu a fost votat4AWG10.71 "€41.25
Mini întrerupător DAYTON 5ZUV9 Curba B 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Nu a fost votat4AWG10.71 "€73.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZVH2 Mini întrerupător B Curba 1p 20a 220vdc
€59.06 /unitate