Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30538.012.0200 Oțel carbon cu fantă de ancorare pentru perete gol, 2 inci, 100 buc | AH3EDQ 31JE21

GRAINGER U30538.012.0200 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon de 2 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AH3EDQ Model: U30538.012.0200Crucea Ref: 31JE21
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
€58.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu perete gol
Lungimea ancorei2"
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1/8 x 2 "
StilManșon
Filet Dia.M4
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Grosimea peretelui3/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.761
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30538.012.0200 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon de 2 inchi, 100 buc.
€58.08 /ambalaj