Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.016.0125 Drilling Screw #8-18 1 1/4 Length, 100PK | AG2GKZ 31JJ50

GRAINGER U31810.016.0125 Surub de foraj #8-18 1 1/4 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AG2GKZ Model: U31810.016.0125Ref. cruce: 31JJ50 / 156F80
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
€9.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.11 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2826
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.016.0125 Surub de foraj #8-18 1 1/4 Lungime, 100PK
€9.09 /ambalaj