Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31830.013.0150 Șurub autoforant plat #6-20 1-1/2 inch, 100PK | AG2GMA 31JJ74

GRAINGER U31830.013.0150 Șurub autoforant plat #6-20 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GMA Model: U31830.013.0150Crucea Ref: 31JJ74
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
€4.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31830.013.0150 Șurub autoforant plat #6-20 1-1/2 inch, 100 buc.
€4.51 /ambalaj