Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33191.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK | AG2WJG 32MK06

GRAINGER U33191.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch flanșă, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WJG Model: U33191.015.0054Ref. cruce: 32MK06 / 163X67

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.448 - 0.488 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.425 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)190 lbs.
Forța de tracțiune230 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33191.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch flanșă, 500 buc.
€48.69 /ambalaj