Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34121.015.0052 Nit orb 5/32 inch X 0.300 inch Dom, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Nit oarbă 5/32 inch X 0.300 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AH3KBK Model: U34121.015.0052Ref încrucișat: 32MK68 / 163Y24
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
€44.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Calitate19
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Număr52
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.3 "
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
StilNitu orb
Forța de tracțiune350 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8528
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Nit oarbă 5/32 inch X 0.300 inch Dom, 500 buc.
€44.94 /ambalaj