Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34122.012.0048 Nit oarbă 1/8 inch X 0.650 inch Flanșă, 500PK | AG2WMP 32MK94

GRAINGER U34122.012.0048 Nit oarbă 1/8 inch X 0.650 inch flanșă, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WMP Model: U34122.012.0048Ref încrucișat: 32MK94 / 163Y50
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
€33.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.360 - 0.390 "
Inaltimea capului0.065 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.65 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)170 lbs.
Forța de tracțiune220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6998
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34122.012.0048 Nit oarbă 1/8 inch X 0.650 inch flanșă, 500 buc.
€33.28 /ambalaj