Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34126.015.5557 Nit oarbă 5/32 inch X 0.598 inch Flanșă, 500PK | AG2XAT 32MR22

GRAINGER U34126.015.5557 Nit oarbă 5/32 inch X 0.598 inch flanșă, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2XAT Model: U34126.015.5557Ref. cruce: 32MR22 / 164C43
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
€61.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.252 - 0.441 "
Cap Dia.0.448 - 0.488 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.598 "
Material nitAluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)224 lbs.
Forța de tracțiune359 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34126.015.5557 Nit oarbă 5/32 inch X 0.598 inch flanșă, 500 buc.
€61.14 /ambalaj