Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34127.012.4143 Nit oarbă, 1/8 diametru al nitului, 0.323 lungime, dom, 500 buc | AG2WYD 32MN81

GRAINGER U34127.012.4143 Nit oarbă, 1/8" Diametru, 0.323" Lungime, Dom, 500PK

În stoc
Articol: AG2WYD Model: U34127.012.4143Ref. cruce: 32MN81 / 164A82
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
€37.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.039 - 0.189 "
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.323 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)157 lbs.
Forța de tracțiune224 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34127.012.4143 Nit oarbă, 1/8" Diametru, 0.323" Lungime, Dom, 500PK
€37.86 /ambalaj