Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34131.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch Flanșă, 500PK | AG2WPP 32ML45

GRAINGER U34131.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch flanșă, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WPP Model: U34131.012.0044Ref. cruce: 32ML45 / 163Y96
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
€42.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.360 - 0.390 "
Inaltimea capului0.065 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.4 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
Forța de tracțiune310 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34131.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch flanșă, 500 buc.
€42.68 /ambalaj