Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34180.025.0812 Nit orb 1/4 inch 10 inch Dom, 100PK | AG2WTU 32MM34

GRAINGER U34180.025.0812 Nit orb 1/4 inch 10 inch Dom, 100PK

În stoc
Articol: AG2WTU Model: U34180.025.0812Ref. cruce: 32MM34 / 163Z74
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
€99.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.475 - 0.525 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1"
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1700
Forța de tracțiune2100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34180.025.0812 Nit orb 1/4 inch 10 inch Dom, 100PK
€99.39 /ambalaj