Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34330.025.0810 Nit orb 1/4 inch X 0.806 inch Dom, 100PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Nit oarbă 1/4 inch X 0.806 inch Dom, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2XBU Model: U34330.025.0810Ref. cruce: 32MR72 / 164C67

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€206.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNituri Oarbe Structurale
Dimensiunea burghiuluiG
Grip Range0.350 - 0.625 "
Cap Dia.0.530 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.261 - 0.276 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.806 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)2243
Forța de tracțiune1839 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0048
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34330.025.0810 Nit oarbă 1/4 inch X 0.806 inch Dom, 100 buc.
€206.90 /ambalaj