Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38160.019.0002 Washer #10 Bolt Steel 11/16 Outside Diameter, 100PK | AG9WMR 22UF27

GRAINGER U38160.019.0002 șaibă #10 șurub din oțel 11/16 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AG9WMR Model: U38160.019.0002Ref încrucișat: 22UF27 / 156C39
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
€6.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.11 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.047 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1966
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38160.019.0002 șaibă #10 șurub din oțel 11/16 diametru exterior, 100 buc.
€6.49 /ambalaj