Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38160.087.0002 Șaibă 7/8 șuruburi oțel 3-1/4 diametru exterior, 10 buc | AG9WMV 22UF63

GRAINGER U38160.087.0002 Șaibă 7/8 șuruburi oțel 3-1/4 diametru exterior, 10 buc.

În stoc
Articol: AG9WMV Model: U38160.087.0002Ref încrucișat: 22UF63 / 156C69
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
€34.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.3.25 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.125 "
Tip șaibăSpălător plat gros gros OD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.111
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38160.087.0002 Șaibă 7/8 șuruburi oțel 3-1/4 diametru exterior, 10 buc.
€34.59 /ambalaj