Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.012.0062 Fender Washer 1/8 Bolt Steel 5/8 Outside Diameter, 100PK | AH6FCH 35YU66

GRAINGER U38213.012.0062 Șaibă aripă 1/8 șurub oțel 5/8 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH6FCH Model: U38213.012.0062Ref încrucișat: 35YU66 / 156D02
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
€36.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 8 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.012.0062 Șaibă aripă 1/8 șurub oțel 5/8 diametru exterior, 100 buc.
€36.42 /ambalaj