Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.025.0200 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 100PK | AH6FCW 35YU78

GRAINGER U38213.025.0200 Șaibă aripă 1/4 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH6FCW Model: U38213.025.0200Crucea Ref: 35YU78
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
€232.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.025.0200 Șaibă aripă 1/4 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 100 buc.
€232.54 /ambalaj