Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.037.0162 Saiba 3/8 Bolt Otel 1-5/8 Diametru exterior, 100PK | AH6FDH 35YU89

GRAINGER U38213.037.0162 Șaibă 3/8 șuruburi oțel 1-5/8 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH6FDH Model: U38213.037.0162Ref încrucișat: 35YU89 / 156D25
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
€146.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.625 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0814
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.037.0162 Șaibă 3/8 șuruburi oțel 1-5/8 diametru exterior, 100 buc.
€146.82 /ambalaj