Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.050.0200 Fender Washer 1/2 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDM 35YU93

GRAINGER U38213.050.0200 Șaibă aripă 1/2 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AH6FDM Model: U38213.050.0200Crucea Ref: 35YU93
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
€457.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.050.0200 Șaibă aripă 1/2 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 50 buc.
€457.68 /ambalaj