Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.050.0300 Șaibă pentru aripi 1/2 șurub oțel 3 diametru exterior, 50 buc | AH6FDN 35YU94

GRAINGER U38213.050.0300 Șaibă aripă 1/2 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AH6FDN Model: U38213.050.0300Ref încrucișat: 35YU94 / 156D30
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
€89.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.050.0300 Șaibă aripă 1/2 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 50 buc.
€89.58 /ambalaj