Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.016.0062 Machine Screw Flat 8-32 X 5/8 Length, 50PK | AH3EHZ 31JT56

GRAINGER U48170.016.0062 Șurub plat plat 8-32 X 5/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EHZ Model: U48170.016.0062Crucea Ref: 31JT56
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
€13.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.016.0062 Șurub plat plat 8-32 X 5/8 lungime, 50 buc.
€13.96 /ambalaj