Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.019.0075 Machine Screw Flat 10-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJJ 31JT65

GRAINGER U48170.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EJJ Model: U48170.019.0075Ref. cruce: 31JT65 / 127L12
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
€15.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1318
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 lungime, 50 buc.
€15.50 /ambalaj