Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.016.0250 Machine Screw Round 8-32 X 2 1/2 Length, 50PK | AH3EKR 31JU06

GRAINGER U48210.016.0250 Șurub mecanic rotund 8-32 X 2 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EKR Model: U48210.016.0250Ref. cruce: 31JU06 / 127L52
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
€38.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2938
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.016.0250 Șurub mecanic rotund 8-32 X 2 1/2 lungime, 50 buc.
€38.37 /ambalaj