Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.019.0075 Machine Screw Flat 10-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EMC 31JU55

GRAINGER U48300.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EMC Model: U48300.019.0075Ref. cruce: 31JU55 / 127M02

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1318
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 lungime, 50 buc.
€18.77 /ambalaj