Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.025.0125 Șurub mecanic plat 1/4-20 X 1 1/4 lungime, 50PK | AH3EMK 31JU63

GRAINGER U48300.025.0125 Șurub plat plat 1/4-20 X 1 1/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EMK Model: U48300.025.0125Crucea Ref: 31JU63
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
€20.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3609
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.025.0125 Șurub plat plat 1/4-20 X 1 1/4 lungime, 50 buc.
€20.11 /ambalaj