Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51081.150.0001 Piuliță hexagonală 1-1/2-6 oțel inoxidabil grad 18-8 simplă, 5 buc | AH9UDA 41FT97

GRAINGER U51081.150.0001 Piuliță hexagonală 1-1/2-6 Clasa 18-8 Oțel inoxidabil simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH9UDA Model: U51081.150.0001Ref. cruce: 41FT97 / 164X95
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
€176.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 15 / 32 "
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5474
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51081.150.0001 Piuliță hexagonală 1-1/2-6 Clasa 18-8 Oțel inoxidabil simplu, 5 buc.
€176.41 /ambalaj