Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51122.031.0125 Șurub mecanic simplu 5/16-18 X 1 1/4 lungime, 25 buc | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Șurub mecanic simplu 5/16-18 X 1 1/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3ENC Model: U51122.031.0125Ref. cruce: 31JU95 / 127M42
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
€25.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.594 - 0.615 "
Inaltimea capului0.203 - 0.218 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.284
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Șurub mecanic simplu 5/16-18 X 1 1/4 lungime, 25 buc.
€25.20 /ambalaj