Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51211.025.0200 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AG2HRP 31JV06

GRAINGER U51211.025.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Post: AG2HRP Model: U51211.025.0200Ref. cruce: 31JV06 / 127M52
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
€34.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.443 - 0.472 "
Inaltimea capului0.16 - 0.175 "
Tip capRundă
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5661
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51211.025.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 2 lungime, 50 buc.
€34.92 /ambalaj