Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.031.0200 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AG2HTB Model: U51213.031.0200Ref. cruce: 31JV24 / 127M70
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.557 - 0.590 "
Inaltimea capului0.198 - 0.216 "
Tip capRundă
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.
€12.00 /ambalaj