Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51215.025.0037 Machine Screw Truss 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK | AH3ENT 31JV27

GRAINGER U51215.025.0037 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 3/8 Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AH3ENT Model: U51215.025.0037Ref. cruce: 31JV27 / 127M73

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.546 - 0.573 "
Inaltimea capului0.133 - 0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51215.025.0037 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 3/8 Lungime, 50PK
€9.99 /ambalaj