Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51320.031.0125 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 25 buc | AG2HTT 31JV47

GRAINGER U51320.031.0125 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2HTT Model: U51320.031.0125Ref. cruce: 31JV47 / 127M93
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
€19.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Inaltimea capului0.117 - 0.155 "
Tip capOval
Lungime1.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51320.031.0125 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 25 buc.
€19.60 /ambalaj