Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.031.0100 Șurub de transport din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 lungime, 100 buc | AG2FJX 31JA87

GRAINGER U51500.031.0100 Șurub de transport din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FJX Model: U51500.031.0100Crucea Ref: 31JA87
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
€35.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.409
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.031.0100 Șurub de transport din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 lungime, 100 buc.
€35.13 /ambalaj