Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.031.0175 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AG2FJZ 31JA90

GRAINGER U51500.031.0175 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

În stoc
Articol: AG2FJZ Model: U51500.031.0175Ref. cruce: 31JA90 / 164X35

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€46.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.895
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.031.0175 Șurub de transport 18-8 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
€46.19 /ambalaj