Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51530.025.0175 Washer 1/4 Bolt Ss 1-49/64 Outside Diameter, 50PK | AH6FDU 35YU99

GRAINGER U51530.025.0175 Șaibă 1/4 șurub inox 1-49/64 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH6FDU Model: U51530.025.0175Ref încrucișat: 35YU99 / 156D35
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
€66.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 49 / 64 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51530.025.0175 Șaibă 1/4 șurub inox 1-49/64 diametru exterior, 50 buc.
€66.36 /ambalaj