Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51651.019.0200 Șurub metalic hexagonal #10 2 inch lungime, 100PK | AG2HAX 31JM92

GRAINGER U51651.019.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 10 2 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HAX Model: U51651.019.0200Ref. cruce: 31JM92 / 155V91
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
€47.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 - 0.060 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5616
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51651.019.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 10 2 inchi lungime, 100 buc.
€47.35 /ambalaj