Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51651.025.0125 Șurub metalic Hex #14 1-1/4 Lungime, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Șurub metalic hexagonal #14 1-1/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HBA Model: U51651.025.0125Ref. cruce: 31JM97 / 155V96
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
€68.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.367 - 0.375 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea# 1 / 4-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6152
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Șurub metalic hexagonal #14 1-1/4 lungime, 100 buc.
€68.39 /ambalaj