Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51660.016.0150 Tap tablă cu șurub #8-18 1-1/2 inch, 100PK | AG2HBG 31JN04

GRAINGER U51660.016.0150 Tapa șurub din tablă cu robinet #8-18 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HBG Model: U51660.016.0150Ref. cruce: 31JN04 / 155W03
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
€27.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.306 - 0.322 "
Inaltimea capului0.105 - 0.115 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51660.016.0150 Tapa șurub din tablă cu robinet #8-18 1-1/2 inch, 100 buc.
€27.68 /ambalaj