Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51690.011.0025 Tap Sheet Metal Screw Oval #4-24 1/4 Inch, 100PK | AG2HDG 31JN51

GRAINGER U51690.011.0025 Șurub pentru tablă ovală #4-24 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HDG Model: U51690.011.0025Crucea Ref: 31JN51
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
€6.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.191 - 0.212 "
Inaltimea capului0.104 "
Tip capOval Frezat
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51690.011.0025 Șurub pentru tablă ovală #4-24 1/4 inch, 100 buc.
€6.21 /ambalaj