Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51866.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Stainless Steel Phillips, 100PK | AG2GBB 31JG34

GRAINGER U51866.016.0075 Șurub pentru lemn rotund #8 3/4 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GBB Model: U51866.016.0075Ref. cruce: 31JG34 / 163T17
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
€24.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51866.016.0075 Șurub pentru lemn rotund #8 3/4 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.
€24.15 /ambalaj