Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51876.019.0350 Wood Screw Flat #10 3-1/2 Inch Stainless Steel, 100PK | AG2GCY 31JG77

GRAINGER U51876.019.0350 Șurub pentru lemn plat #10 3-1/2 inch oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GCY Model: U51876.019.0350Ref. cruce: 31JG77 / 163T60

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€46.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 - 0.385 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0607
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51876.019.0350 Șurub pentru lemn plat #10 3-1/2 inch oțel inoxidabil, 100 buc.
€46.54 /ambalaj