Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55410.062.0001 Șaibă 5/8 șuruburi 316 oțel inoxidabil 1-5/16 diametru exterior, 25 buc | AG9WMX 22UG64

GRAINGER U55410.062.0001 Șaibă 5/8 șurub 316 oțel inoxidabil 1-5/16 diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Articol: AG9WMX Model: U55410.062.0001Ref încrucișat: 22UG64 / 42KV24

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€22.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
Calitate316
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.063 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55410.062.0001 Șaibă 5/8 șurub 316 oțel inoxidabil 1-5/16 diametru exterior, 25 buc.
€22.31 /ambalaj